0148372073-RACCORDO DI RIDUZIONE SWSC PREM. CON ESAG. BLOCC. L28 - L15 24-SWSC-L28-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSC-L28-L15
Rubix:999190900026758


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0148372073-RACCORDO DI RIDUZIONE SWSC PREM. CON ESAG. BLOCC. L28 - L15 24-SWSC-L28-L15
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO PREMONTATO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:L15 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | l28 '' |
| Connessione 2 | l15 |
| Pressione | 160 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione