0120352007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L28 24-EC-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-L28
Rubix:999190900026049
Produttore:0120352007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120352007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L28 24-EC-L28
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | din 2353 (24°) - completo di dado e ogiva '' |
| Connessione 2 | din 2353 (24°) - completo di dado e ogiva |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore