Riferimenti
Nuova Road:NR50025
Rubix:999190900054287
Produttore:S500-25 IL/M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIATE 90GR. UNIONS S500-25IL
RACCORDO Tipo:RACCORDO INTERMEDIO A 90° Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:1"5/16-12 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 25
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 2 | 1 5/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore