EQUAL CONNECTOR 5MM 0106 05 00

Legris Accoppiamento diritto uguale 106

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0106 05 00
Rubix:160000001714810
Produttore:0106 05 00
EAN:0820099096384
EQUAL CONNECTOR 5MM 0106 05 00

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiafilettatura del raccordo maschio
Diametro esterno del tubo5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EQUAL CONNECTOR 5MM 0106 05 00


Connessione di 2 tubi con un angolo di 180°.
Disponibile da 4 a 28 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Raffreddamento, Processo automobilistico, Lubrificazione, Trasmissione di fluidi, Imballaggio, Macchinari industriali, Pneumatica
Collegamento 2 Tubo O.d. (mm): 5
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Connettore tubo/tubo
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0.024

Punti di forza

- Semplice da installare e utilizzare
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm

Applicazioni


- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Peso imballaggio247 g
Materialeottone
Tipologiafilettatura del raccordo maschio
Diametro esterno del tubo5 mm
Connessione 15 ''
Connessione 25
Pressione550 bar
60 mm
Codice doganale73079980
3,97 IVA esclusa
/ Unità
4,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione