0137552007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC S8 24-BHSLNC-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHSLNC-S8
Rubix:999190900026332
Produttore:0137552007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0137552007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC S8 24-BHSLNC-S8
MANICOTTO FILETTATO DIRITTO Tipologia:MANICOTTO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | raccordo tubo 24° din 2353 (iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | raccordo tubo 24° din 2353 (iso 8434-1) |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore