1193082058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC L15 - M22X1,5 + OR FKM 24-PLOC-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLOC-L15
Rubix:999190900032807
Produttore:1193082058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1193082058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC L15 - M22X1,5 + OR FKM 24-PLOC-L15
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:M22X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 2 | m22x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione