0716842000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S20 - 3/4 CON. S.D.O. 24-SDE-S20-R3/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDE-S20-R3/4T
Rubix:999190900029748
Produttore:0716842000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0716842000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S20 - 3/4 CON. S.D.O. 24-SDE-S20-R3/4T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | sde s20 (ø20 mm) '' |
| Connessione 2 | 3/4' gas conico (bspt) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore