1149062000 GP-SDS-G3/8E-IG3/4

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:GP-SDS-G3/8E-IG3/4
Rubix:999190900030939
Produttore:1149062000
1149062000 GP-SDS-G3/8E-IG3/4

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio en 10277
Tipologiariduzione filettata
Diametro esterno del tubo21,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1149062000 GP-SDS-G3/8E-IG3/4


RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:3/4" D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio en 10277
Tipologiariduzione filettata
Diametro esterno del tubo21,9 mm
Connessione 13/8 ''
Connessione 23/4
Pressione400 bar
5,87 IVA esclusa
/ Unità
7,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore