0112912007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S30 - S25 24-SC-S30-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S30-S25
Rubix:999190900025912
Produttore:0112912007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112912007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S30 - S25 24-SC-S30-S25
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:S25 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione