STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-10-13G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR230102
Rubix:999190900054230
Produttore:S230-10-13G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-10-13G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:9/16"-18 Diametro Nominale Attacco 2:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore