Riferimenti
Voss:24-EC-LL4-P
Rubix:999190900026031


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0119002000 24-EC-LL4-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:LL4 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione