0138302007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L22 24-BHELNC-L22

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-BHELNC-L22
Rubix:999190900026377
Produttore:0138302007
0138302007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L22 24-BHELNC-L22

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaraccordo passaparete 90°
Diametro esterno del tubo22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0138302007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L22 24-BHELNC-L22


MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaraccordo passaparete 90°
Diametro esterno del tubo22 mm
Connessione 1attacco tubo l22 (din 2353), anello di taglio 2s ''
Connessione 2attacco tubo l22 (din 2353), anello di taglio 2s
Pressione160 bar
Codice doganale73079210
17,28 IVA esclusa
/ Unità
21,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione