0011952039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE PESANTE D: 38 MM 24-ES4-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-S38
Rubix:999190900024880
Produttore:0011952039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente es-4 serie pesante (s) |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011952039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE PESANTE D: 38 MM 24-ES4-S38
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente es-4 serie pesante (s) |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 (cono 24°) '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 (dado unione / union nut) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione