45GR. SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE BSPP S615-10-13G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:S615-10-13G
Rubix:999190900054345


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 45° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45GR. SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE BSPP S615-10-13G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 45° ORIENTABILE Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1/4" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 45° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione