0010356200-ANELLO TAGLIENTE 2SVA L28 INOX 24-2S-L28-SST-C62
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-2S-L28-SST-C62
Rubix:999190900024841


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente 2sva |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0010356200-ANELLO TAGLIENTE 2SVA L28 INOX 24-2S-L28-SST-C62
ANELLO TAGLIENTE 2SVA Tipologia:ANELLO TAGLIENTE 2SVA D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:160 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente 2sva |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione