Riferimenti
Voss:24-SDEC-LL4-M6T
Rubix:999190900025923


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0113012000 24-SDEC-LL4-M6T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:LL4 D2 - Dimensione 2:M6X1 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
| Connessione 1 | ll4 '' |
| Connessione 2 | m6x1 |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione