DKM 45 DN10 E 36C82-10-6B

Parker Hannifin Gomito a 45°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:36C82-10-6B
Rubix:999200100086319
Produttore:36C82-10-6B
DKM 45 DN10 E 36C82-10-6B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiagomito a 45°
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKM 45 DN10 E 36C82-10-6B


I raccordi Parker serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barra, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere, senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili Push-Lok di Parker, i raccordi della serie 82 offrono convenienza e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno dalla misura -4 (DN 6) alla misura -16 (DN 25), i raccordi della Serie 82 sono disponibili in acciaio, ottone o acciaio inossidabile. Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Applicazione: Macchine utensili, macchine per stampaggio a iniezione, macchine per carta, linee di trasferimento
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, girevole, cono a 60°
Tipo di attacco 2: Femmina - Girevole (Cono a 60°)
Lunghezza raccordo: 26 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza goccia: 16 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 48 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici a base di petrolio (base petrolio e acqua-glicole), acqua, aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., lubrificanti (oli)
Dimensione esagonale: 19 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo flessibile (dimensione): -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 25,0, 250
Connessione al raccordo: 10 mm
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Gomito 45°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-Può essere assemblato sul campo con le chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri

Applicazioni

Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio;Pneumatica;Soluzioni antigelo;Carburanti diesel;Esteri fosfatici;Aria secca e acqua;Macchine utensili;Industria della carta;Macchine per lo stampaggio a iniezione;Attrezzature di supporto a terra;Industria chimica;Linee di trasferimento;Soffiatrici per PET;Robot e impianti di saldatura;Elettronica di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Tipologiagomito a 45°
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 1schlauch i.d. 9,5 mm (-6), 3/8 zoll (-6) ''
Connessione 2m16x1,5 innengewinde (60°-konus), drehbar (swivel)
Pressione24 bar
Codice doganale74199990
34,89 IVA esclusa
/ Unità
42,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione