0160272007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC L18 24-SWTC-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWTC-L18
Rubix:999190900027086
Produttore:0160272007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0160272007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC L18 24-SWTC-L18
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione