Riferimenti
Voss:24-N-S14
Rubix:999190900024808
Produttore:0004702100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004702100-DADO N S14 - M22X1,5 24-N-S14
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:S14 D2 - Dimensione 2:M22X1,5 Pressione:630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 1 | s14 (din 2353) '' |
| Connessione 2 | m22x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore