INTERMEDOIATE L SHAPED UNIONS WITH ROTTING NUT S680-10TG
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR68010
Rubix:999190900054366
Produttore:S680-10-TG


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t con dado girevole laterale jic |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDOIATE L SHAPED UNIONS WITH ROTTING NUT S680-10TG
RACCORDO Tipo:RACCORDO A T DADO GIREVOLE LATERALE Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:9/16"-18 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t con dado girevole laterale jic |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore