0189312100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M42X2 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M42E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M42E-C21
Rubix:999190900027679
Produttore:0189312100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 49,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189312100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M42X2 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M42E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M42X2 Pressione:315 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 49,9 mm |
| Connessione 1 | esagono interno (i-sw 22) '' |
| Connessione 2 | m42x2 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione