0110962007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S38 - 11/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S38-G11/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S38-G11/4B
Rubix:999190900025792
Produttore:0110962007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110962007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S38 - 11/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S38-G11/4B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore