Riferimenti
Voss:24-TBSC-L35
Rubix:999190900027734
Produttore:0193422007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0193422007-TAPPO TBSC L35 24-TBSC-L35
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore