0112662007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S12 - S10 24-SC-S12-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S12-S10
Rubix:999190900025878
Produttore:0112662007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112662007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S12 - S10 24-SC-S12-S10
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:S10 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | s12 '' |
| Connessione 2 | s10 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione