1181692057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S25 - S12 + OR FKM 24-SWOSC-S25-S12

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSC-S25-S12
Rubix:999190900032603
Produttore:1181692057
1181692057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S25 - S12 + OR FKM 24-SWOSC-S25-S12

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1181692057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S25 - S12 + OR FKM 24-SWOSC-S25-S12


RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:S12 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo25 mm
Connessione 1s25 ''
Connessione 2s12
Pressione420 bar
9,12 IVA esclusa
/ Unità
11,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore