0604482007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC S30 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-S30-G11/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-VNROTPC-S30-G11/4E
Rubix:999190900028834
Produttore:0604482007
0604482007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC S30 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-S30-G11/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiavalvola di non ritorno standard
Diametro esterno del tubo30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0604482007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC S30 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-S30-G11/4E


VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiavalvola di non ritorno standard
Diametro esterno del tubo30 mm
Connessione 1g 1 1/4 (bspp) cil. (rosca maschio) ''
Connessione 2tubo ø30 mm (din 2353)
Pressione250 bar
52,80 IVA esclusa
/ Unità
64,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore