0744252000-RACCORDI DIRITTI M/F L18 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-S-L18-IG1/2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-L18-IG1/2
Rubix:999190900030102


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0744252000-RACCORDI DIRITTI M/F L18 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-S-L18-IG1/2
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione