1165432000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L35 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L35-G11/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSDS-L35-G11/4E
Rubix:999190900032118
Produttore:1165432000
1165432000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L35 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L35-G11/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto
Diametro esterno del tubo35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1165432000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L35 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L35-G11/4E


ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto
Diametro esterno del tubo35 mm
Connessione 1g 1 1/4 a ''
Connessione 2tubo ø35 mm (serie l35)
Pressione250 bar
15,64 IVA esclusa
/ Unità
19,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore