BULKHEAD FIT'G 8MM 0116 08 00
Legris Accoppiamento Paratia 116
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0116 08 00
Rubix:160000001715001
Produttore:0116 08 00
EAN:0820099104799


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | filettatura del raccordo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BULKHEAD FIT'G 8MM 0116 08 00
Connessione di 2 tubi con un angolo di 180° attraverso un pannello.
Disponibile da 4 a 25 mm di diametro esterno.
Disponibile da 4 a 25 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Raffreddamento, Processo automobilistico, Lubrificazione, Trasmissione di fluidi, Imballaggio, Macchinari industriali, Pneumatica
Collegamento 2 Tubo O.d. (mm): 8
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Tubo connettore a paratia / tubo
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,045
Collegamento 2 Tubo O.d. (mm): 8
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Tubo connettore a paratia / tubo
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,045
Punti di forza
- Semplice da installare e utilizzare
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 479 g |
| Materiale | ottone |
| Tipologia | filettatura del raccordo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 8 '' |
| Connessione 2 | 8 |
| Pressione | 550 bar |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione