0120006007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L6 INOX 24-EC-L6-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:120006007
Rubix:999230704006100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120006007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L6 INOX 24-EC-L6-SST
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L6 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | tubo ø6 (din 2353 / iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | tubo ø6 (din 2353 / iso 8434-1) |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore