1165632000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S10 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S10-G3/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-S10-G3/8E
Rubix:999190900032126
Produttore:1165632000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | materiale speciale voss con protezione anticorrosione voss coat |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1165632000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S10 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S10-G3/8E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:800 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | materiale speciale voss con protezione anticorrosione voss coat |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | s10 '' |
| Connessione 2 | g 3/8 a |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore