0104122007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 3/8 CON. 24-SDSC-L10-R3/8T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L10-R3/8T
Rubix:999190900025534
Produttore:0104122007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss), rivestito voss coat (zinco-nichel) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0104122007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 3/8 CON. 24-SDSC-L10-R3/8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss), rivestito voss coat (zinco-nichel) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | l10 '' |
| Connessione 2 | r 3/8 (gas conico) |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore