0112102007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L10 24-SC-L10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L10
Rubix:999190900025807
Produttore:0112102007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112102007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L10 24-SC-L10
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore