1162882058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL S25 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOL-S25
Rubix:999190900032001
Produttore:1162882058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162882058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL S25 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-S25
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | tubo ø25 (s25) – raccordo a 24° secondo iso 8434-1 / din 2353 '' |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione