Riferimenti
Parker:3C582-10-4
Rubix:999200100086569
Produttore:3C582-10-4


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (placcatura priva di cromo (vi)) |
|---|---|
| Tipologia | push-lok 82 series gomito l girevole 90° femmina metrico (ball nose) dkl 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : DKL 90 DN06 E 3C582-10-4
I raccordi Parker 82 Series "Push-Lok®" sono raccordi idraulici a innesto, stile raccordo a bava, assemblabili in campo che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assiemi di tubi flessibili direttamente sul posto di lavoro senza attrezzi speciali. Se abbinati ai tubi Push-Lok di Parker, i raccordi della serie 82 offrono praticità e tempi di assemblaggio più brevi, in quanto non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della Serie 82 presentano una costruzione monopezzo per ridurre la complessità e diminuire le possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi multipurpose Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi ad alta temperatura, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e tubi a pressione superiore. Offerti in un'ampia gamma di configurazioni terminali e in misure che vanno dalla taglia -4 (DN 6) alla taglia -16 (DN 25), i raccordi della Serie 82 sono disponibili in acciaio, ottone o acciaio inossidabile.
Mercati:
• Macchine utensili
• Industria cartaria
• Macchine per stampaggio a iniezione
• Ground Support Equipment
• Industria chimica
• Linee di trasferimento
• Macchine per soffiaggio PET
• Robot e impianti di saldatura
• Elettronica di potenza
Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• Esagono imperiale
• Ampia gamma di configurazioni terminali
• La costruzione monopezzo riduce la complessità e il percorso di perdita
• La tecnologia No-Skive offre processi di produzione facili, efficienti e sicuri
Applicazioni:
• Fluidi idraulici a base di petrolio e oli lubrificanti
• Pneumatica
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Estere fosfatico
• Aria secca e acqua
Tubi compatibili:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
• 837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercati:
• Macchine utensili
• Industria cartaria
• Macchine per stampaggio a iniezione
• Ground Support Equipment
• Industria chimica
• Linee di trasferimento
• Macchine per soffiaggio PET
• Robot e impianti di saldatura
• Elettronica di potenza
Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• Esagono imperiale
• Ampia gamma di configurazioni terminali
• La costruzione monopezzo riduce la complessità e il percorso di perdita
• La tecnologia No-Skive offre processi di produzione facili, efficienti e sicuri
Applicazioni:
• Fluidi idraulici a base di petrolio e oli lubrificanti
• Pneumatica
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Estere fosfatico
• Aria secca e acqua
Tubi compatibili:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
• 837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Applicazione: Macchine utensili, macchine per stampaggio a iniezione, macchine per carta, linee di trasferimento
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 6,4 mm, tubo da 1/4 di pollice, -4 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole (cono 24° / 60°)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera per cono a 24° o 60°)
Lunghezza raccordo: 23 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di discesa: 29 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 42 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Dimensione esagonale: 19 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo flessibile (dimensione): -4
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 25,0, 250
Connessione all'attacco: 10 mm
Tipo di attacco: DKL 90°
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: BS 5200-B
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 10
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 6,4 mm, tubo da 1/4 di pollice, -4 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole (cono 24° / 60°)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera per cono a 24° o 60°)
Lunghezza raccordo: 23 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di discesa: 29 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 42 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Dimensione esagonale: 19 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo flessibile (dimensione): -4
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 25,0, 250
Connessione all'attacco: 10 mm
Tipo di attacco: DKL 90°
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: BS 5200-B
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (placcatura priva di cromo (vi)) |
|---|---|
| Tipologia | push-lok 82 series gomito l girevole 90° femmina metrico (ball nose) dkl 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | hose i.d. -4 (6,4 mm) '' |
| Connessione 2 | female metric l swivel (m16x1,5), dkl 90° |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione