0704552000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S8 - 1/4 CON. S.D.O. 24-SDS-S8-R1/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S8-R1/4T
Rubix:999190900029395
Produttore:0704552000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0704552000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S8 - 1/4 CON. S.D.O. 24-SDS-S8-R1/4T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | r 1/4 (bspt conico, din 3852-2 form c) '' |
| Connessione 2 | tubo s8, attacco 24° (iso 8434-1) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore