1178842058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L42 + OR FKM 24-SW2OS-L42-CP12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L42-CP12
Rubix:999190900032369
Produttore:1178842058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178842058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L42 + OR FKM 24-SW2OS-L42-CP12
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione