1178192058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S38 + OR FKM 24-SW2OS-S38-CP2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-S38-CP2
Rubix:999190900032316
Produttore:1178192058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178192058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S38 + OR FKM 24-SW2OS-S38-CP2
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | cono di tenuta 24° (sw2os) + o-ring fkm '' |
| Connessione 2 | cono di tenuta 24° (sw2os) + o-ring fkm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione