1155262007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L18 - M22X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L18-M22E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-L18-M22E
Rubix:999190900031418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1155262007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L18 - M22X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L18-M22E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:M22X1,5 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 2 | m22x1,5 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione