E7448042000Z-TAPPO CONICO CON OR E 744-42L E74442L
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:E74442L
Rubix:999190900043601


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo conico |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : E7448042000Z-TAPPO CONICO CON OR E 744-42L E74442L
TAPPO Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L42 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO O-RING:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo conico |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione