0189282100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M26X1,50 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M26E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M26E-C21
Rubix:999190900027673
Produttore:0189282100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato-nichelato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189282100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M26X1,50 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M26E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M26X1,5 Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato-nichelato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | esagono interno (i-sw 12) '' |
| Connessione 2 | m26x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione