0134756007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC S16 INOX 24-TC-S16-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:134756007
Rubix:999230324026310


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134756007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC S16 INOX 24-TC-S16-SST
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:S16 Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione