0138902007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC S30 24-BHELNC-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELNC-S30
Rubix:999190900026413
Produttore:0138902007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0138902007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC S30 24-BHELNC-S30
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore