1181022057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L10 - L8 + OR FKM 24-SWOSC-L10-L8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-L10-L8
Rubix:999190900032427
Produttore:1181022057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181022057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L10 - L8 + OR FKM 24-SWOSC-L10-L8
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:L8 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | l10 '' |
| Connessione 2 | l8 |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore