E7319110000Z-RACC.ORIEN.CIL.CONOR E731-110S - PN400 - G 3/8 - ACC. AL CARB. E731110S
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:E731110S
Rubix:999190900043542


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : E7319110000Z-RACC.ORIEN.CIL.CONOR E731-110S - PN400 - G 3/8 - ACC. AL CARB. E731110S
RACCORDO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO O-RING:Sì Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione