INTERMEDIATE STRAIGHT END UNIONS WITH FEMALE BSPP THREAD S280-06-13G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR2800613N
Rubix:999190900054274
Produttore:S280-06-13G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale femmina bspp |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIATE STRAIGHT END UNIONS WITH FEMALE BSPP THREAD S280-06-13G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO FEMMINA Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:7/16"-20 Diametro Nominale Attacco 2:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale femmina bspp |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 7/16-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore