0710852000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S25 - 1 CIL. S.D.O. 24-SDS-S25-G1B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S25-G1B
Rubix:999190900029606
Produttore:0710852000

Documenti
Dettagli del prodotto : 0710852000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S25 - 1 CIL. S.D.O. 24-SDS-S25-G1B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
