1149056058-GUARN.FKM INOX GP-SDS-G1/4E-IG1/8-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:1149056058
Rubix:999230210002731


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | 1/8' '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149056058-GUARN.FKM INOX GP-SDS-G1/4E-IG1/8-SST
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/8" D2 - Dimensione 2:1/4" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | 1/8' '' |
| Connessione 2 | 1/4' |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione