1181042057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L12 - L8 + OR FKM 24-SWOSC-L12-L8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-L12-L8
Rubix:999190900032433
Produttore:1181042057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181042057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L12 - L8 + OR FKM 24-SWOSC-L12-L8
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:L8 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | l12 '' |
| Connessione 2 | l8 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore