1181192057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L22 - L15 + OR FKM 24-SWOSC-L22-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-L22-L15
Rubix:999190900032477
Produttore:1181192057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181192057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L22 - L15 + OR FKM 24-SWOSC-L22-L15
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:L15 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | l22 '' |
| Connessione 2 | l15 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore